ზოლურას მოსახსნელი BLUE-HSS-90DGR-D12.4MM
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl Guss |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 12,4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle Unlegierte Vergütungsstähle Legierte Vergütungsstähle Nitrierstähle Werkzeugstähle Schnellarbeitsstähle Gusseisen Kugelgraphit Temperguss Hartguss |