უჟანგავი ფოლადის (A4) საყელური D15,0
![]() | |
Suitable for screw thread | M14 |
Form | A |
Internal diameter (d1) | 15 mm |
Outer diameter (d2) | 28 mm |
Thickness (h1) | 2.5 mm |
Standards | DIN 125 |
Material | Stainless steel A4 |
Vickers hardness, HV | 140 HV |
Surface | Plain |
RoHS-compliant | Yes |