გამათხელებელი პასტა 1 კგ
ძარის დასამაგრებელი პასტა, ტყვიის გარეშე.
გამოყენებისთვის მზა, რბილი შედუღების ლითონის პასტა, თუთიის მაღალი შემცველობით შედუღების, დაკონსერვებისა და წინასწარ დამაგრებისთვის.
Weight of content | 1 kg |
Material designation | S-Sn97Cu3 |
Smell/fragrance | Characteristic |
Colour | Light grey |
Max. melting temperature | 250 °C |
Min. melting temperature | 230 °C |
Sn composition of the brazing solder (weight-%) | 65 >#/p### |
pH value | Acidic |
Conditions for pH value | at 20°C |
Unleaded | Yes |
Boiling point | 100 °C |
EN standard | 29454-1 |