საყელური, შიგა დაჭრილი ფორმის DIN6798-A4-IZ-D5,3
Standards | DIN 6798 |
Material | Stainless steel A4 |
Surface | Plain |
RoHS-compliant | Yes |
Form | J |
Design | Inner serrating |
Suitable for screw thread | M5 |
Internal diameter (d1) | 5.3 mm |
Outer diameter (d2) | 10 mm |
Height | 1.8 mm |
Thickness | 0.6 mm |