საღებავი პულვიზატორით. გლუვი, შავი, 400მლ
შავი მქრქალი ფერის ნიტრო საღებავი პულვიზატორით, "შავი მატი"
მარალი ტექნიკური დონის ნიტრო-ალკიდული ხარისხის საღებავი
სწრაფი გაშრობა
ადვილად გამოსაყენებელი
ძალიან კარგი დაფარვის თვისებები
თანაბარი დაფარვა
ტემპერატურა მედეგობა +80°C-მდე
ფორმულა არ შეიცავს მძიმე მეტალებს
გამოყენების ფართო სპექტრი:
კომერციული მანქანები
ძარა
გამათბობლები/რადიატორები
ფანჯრის კონსტრუქციები
ფოლადის კონსტრუქციები და ა.შ.
გამოყენების ინსტრუქცია:
შეანჯღრიეთ ენერგიულად გამოყენებამდე დაახლოებით 3 წუთით ადრე. შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და ცხიმისგან თავისუფალი. მოაშორეთ ზედაპირს ჟანგი და ძველი ფხვიერი საღებავი, ქვიშა და გაპროალებული ზედაპირი. შესხურების მანძილი: 20–25 სმ. ერთსა და იმავე ადგილას შესხურებებს შორის დაიცავით 5 წუთიანი ინტერვალი.
Drying time at 20°C
Dust-dry< 10 min.
Tack-free< 20 min.
Touch-dry< 60 min.
Contents | 400 ml |
Colour | Jet black RAL 9005 |
Chemical basis | Nitroalkydale |
Gloss level | Matt |
Max. temperature resistance | 80 °C |
Density | 0.75 g/cm³ |
Dust-drying time | 10 min |
Min./max. spraying distance | 20-25 cm |
Min. spraying distance | 20 cm |
Max. spraying distance | 25 cm |
Tack-free after | 20 min |
Shelf life from production | 36 Month |
Min. processing temperature for can | 20 °C |
Conditions to maintain shelf life from production | at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity |
Conditions for drying time | at 20°C |
Min. flash-off time | 5 min |
Design | Round nozzle |
Free from heavy metals | Yes |
CFC (fuel gas) free | Yes |