0624000910
რკინის ბურღი D9,1მმ
21.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000780
რკინის ბურღი D7,8მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000810
რკინის ბურღი D8,1 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000830
რკინის ბურღი D8,3 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200520
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648331021
პაბედიტის ბურღიD10-210მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648331216
ბურღი
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000840
რკინის ბურღი D8,4 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632014
ბურღი
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648559016
ბეტონის ბურღი HAM-PLUS-DUO-SV-D9,0-L160-WL100
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000760
რკინის ბურღი D7,5მმ
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551016
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D10,0-L160-WL100
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200450
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648556021
ბეტონის ბურღი -SDSPLUS-DUO-SV-D6,0-L210-WL150
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 9
წინა
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
შემდეგი
11 - 21
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾