ძრავის დგუშის ჩასამელი
კოდი:
071557 26
117.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ძრავის ზეთის ბოლვის შემაჩერებელი, 300ML
კოდი:
5861301300
იცავს ბენზინისა და დიზელკის ძრავებს გამონაბოლქვისაგან. მახასიათებლები: ამცირებს ზეთის ხარჯს სიბლანტის მაჩვენებლის ვარდნისა და სტაბილიზაციის ხარჯზე ხელს უშლის ცისფერი გამონაბოლქვის წარმოქმნას. მოხმარების წესი: ყველა სახის ბენზინისა და დიზელის ძრავებისთვის. თავსებადია ყველა...
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ძრავის ზეთის დანამატი 300,ლ
კოდი:
5861300300
მოცულობა: 300 მლ გამოიყენება როგორც ბენზინის, ისე დიზელის საწვავზე მომუშავე ძრავებისათვის. ამცირებს ცვეთას, იცავს კოროზიისაგან, ხელს უშლის ზეთის ნალექის წარმოქმნას და ზეთის სადინრების გაჭუჭყიანებას. ანეიტრალებს წვის აგრესიულ მჟავას და ამდიდრებს ძრავის ზეთს აქტიური...
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ძრავში ძველი ზეთის გამოსარეცხი, 400მლ
კოდი:
5861310400
გამოიყენება ყველა ტიპის ბენზინისა და დიზელის ძრავის გამოსარეცხად. ასუფთავებს ძრავს შიგნიდან და ზეთის მიწოდების სისტემას. ჭუჭყისაგან გაწმენდილი ძრავი ახალ, სუფთა ზეთთან ერთად აღწევს თავის მაქსიმალურ სიმძლავრეს. სწრაფი და ნაზი დასუფთავების პროცესი; არ აზიანებს ჩობალებს და შუასადებებს;...
35.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
წებოს მოსაშორებელი ფითხი
კოდი:
0691500120
For dent lifter Flexible
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
CO2 გაჟონვის ტესტრერი
კოდი:
5964964101
640.00
₾
მარაგი ამოწურულია
tire repair parts14008
კოდი:
TRP14008
15.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ადაპტერი მრგვალი, თუნუქის ამოსასწორებლად, 27მმ
კოდი:
0691500162
Adapter for PinPuller, Minilifter, Dent Lifter and Maxilifter to remove dents without damaging the paintwork Diameter 27 mm Form Spherical Round Colour Red Range of applications For larger hail dents
7.60
₾
მარაგი ამოწურულია
ავტომატური გადაცემათა კოლოფის დანამატი, 150 მლ
კოდი:
5861401150
30.00
₾
მარაგი ამოწურულია
აკუმ. დამქოქი კაბელის თავი, წითელი, 120A
კოდი:
07733141
Max. ძაბვა 120 A ფერი წითელი Length 180 mm Opening angle 50 Degree Width of mouth 50 mm Material Sheet steel
8.30
₾
მარაგი ამოწურულია
ბენზინის დანამატი თხევად გაზზე მომუშავე მანქანისათ
კოდი:
5861201001
60.00
₾
მარაგი ამოწურულია
დიზელის დანამატი ედბლუ AdBlue, 10 ლიტრი
კოდი:
5861700002
154.00
₾
მარაგი ამოწურულია
დიზელის ჭვარტლის ფილტრის საწმენდი, 400მლ
კოდი:
5861014500
დიზელის ჭვარტლის ფილტრის (DPF) საწმენდი ხსნის და აშორებს ფილტრში ნახშირბადის ნამწვს და დალექილ ნაცარს. ფილტრი შეიძლება გაიწმიდოს მოხსნის და ამოღების გარეშე, რაც ამცირებს ხარჯებს, რადგან აღარაა საჭირო ძველი ფილტრის ახლით შეცვლა, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფილტრის ...
108.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ზეთი მანქანის კონდიციონერისათვის 250მლ
კოდი:
0892764025
111.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ზეთის ფილტრი
კოდი:
HE97W07
9.20
₾
მარაგი ამოწურულია
შემდეგი 15 პროდუქტი
6 - 20
წინა
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
შემდეგი
აქსესუარები
გადამყვანები, შემაერთებლები
დანამატები
ელექტრო
ემერჯენსი სისტემა
ვულკანიზაცია
ზეთები
თუნუქის ზედაპირის გასწორება
მილები, შლანგები
მოვლის საშუალებები
საზომები, ტესტერები
ხელის ინსტრუმენტები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾