0904411004
ბოლტ-ანკერი A4/70-20-M10X95
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932008090
ანკერი (A2K)-25/34-M8X90
2.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0904522401
ანკერი M24X190
58.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5915124300
ლითონის ანკერი -A2K)-55-M24X300
37.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
060811594
ხერხის(ლობზიკის) პირი, მეტალის 5PCS-50/1,2
39.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07718048
თერმოკუმშვადი მილი. შავი, 4,8-2,4MM
8.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
00465 16
შურუფი M5X16
0.14
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005704 35
ბოლტი
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0888800526
პლასმასის ხუფი
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0407009120
შუასადები D2.0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.95
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0825801000
დასაკეცი სახაზავი 2მ
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
021139 19
თვითმჭრელი სჭვალი H2-(A2K)-3,9X19
0.19
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932010145
ანკერი-M10X145 70/76
3.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
007906 36
შუასადები RD-(HDG)-D36
7.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
091760
ხრახნიანი მოქლონი 14X9,4-M6
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
შემდეგი
3 - 17
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾