საჭრელი ქვები
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
კუთხსახეხის დისკი
/
საჭრელი ქვები
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
0670101252
საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D125
6.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0669131250
საჭრელი ქვა უჟანგავი მეტალის D125X1.0
6.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0664101150
საჭრელი ქვა, მეტალის,-D115 1მმ
6.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828872
საჭრელი ქვა 115X1X22,23 T41
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828874
საჭრელი ქვა 115X2,5X22,23 T41
5.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828875
საჭრელი ქვა 125X1X22,23 T41
3.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828877
საჭრელი ქვა 125X2,5X22,23 T41
5.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828879
საჭრელი ქვა 180X2X22,23 T41
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828880
საჭრელი ქვა180X2,5X22,23 T41
8.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5527160230
ქვის საჭრელი დისკი D230MM
270.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670103023
საჭრელი ქვა TH3,5-BR20-D300MM
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670152303
საჭრელი ქვა TH3,0-BR22,2-D230MM
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670101152
საჭრელი ქვა,მეტალის TH2,5-BR22,2-D115
7.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670101802
საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D180
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670102302
რკინის საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D230
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
საჭრელი ქვები
სახეხი ქვები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾