კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბრტყელტუჩა L180MM

ბრტყელტუჩა ელექტრიკოსის. 


Length (L)

180 mm

Length in inches (L)

7 in

Max. medium wire diameter cutting capacity

3.4 mm

Max. hard wire diameter cutting capacity

2.2 mm

Max. cable diameter cutting capacity in aluminium/copper

12 mm

Max. aluminium/copper wire cross-section cutting capacity

16 mm²

Material

Steel

Surface

Chrome plated

Material of the grip handle

2-component plastic

ISO

5746


071401 575
116.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები