ჭანჭიკი
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ჭანჭიკი
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
011539 19
შურუფი-3,9X19
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
011655 25
შურუფი -5,5X25
0.17
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
011529 95
სჭვალი H1-(A2K)-2,9X9,5
0.06
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
01984 25
ქანჩი
0.07
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
011629 13
შურუფი- DIN7982-C-H1-(A2K)-2,9X13
0.02
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
01966 70
შურუფი-6X70
0.53
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
026916 50
ექვსწახნაგა ხრახნი -A4-21H-IH8-M16X50
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
025501625
ჭანჭიკი
2.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
011748 50
SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X50
0.41
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
012355 16
თვითმჭრელი შურუფი
0.36
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005216 270
ქანჩი ISO4014-10.9-WS24-M16X270
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005951680
ჭანჭიკი ქანჩით ცხელი გალვანიზირებით M16X80
6.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
009801550
SCR-RSD-ISO7380/1-A2-IH3-M5X50
0.65
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
021248 38
თვითმჭრელი სჭვალი (A2K)-4,8X38
0.33
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
00946 40
ქანჩი -M6X40
0.67
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾