კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დანა, წითელი, 225 მმ


მთლიანი სიგრძე

225 მმ

დანის სიგრძე

100 მმ

დანის სისქე

2 მმ

დანის სიგანე

20 მმ

მასალა

უჟანგავი ლითონი AISI 440

ტარის მასალა

1-კომპინენტიანი პლასტმასი

With high-quality 440 A stainless steel blade and case

Easy to handle

Ergonomic handle shape and fine, textured surface

Universal use

High cutting hardness of 56 HRC

Stable

The knife blade is extremely securely connected to the handle.

Optimal storage and protection against injuries

High-quality case with belt clip

071566 542
48.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები