კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მრგვალტუჩა -L210MM

Length (L)

200 mm

Length in inches (L)

8 1/4 in

Jaw-tips thickness (E)

3 mm

Jaw-tips width (F)

4 mm

Jaws length (B)

76 mm

Jaws thickness (A)

9.5 mm

Surface

Chrome plated

Material

Steel

Jaws width (D)

17.5 mm

Material of the grip handle

2-component plastic

Jaw design

Straight shape

071401 557
142.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები