0648339016
ბურღი
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001250
რკინის ბურღი D12,5მმ
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000900
რკინის ბურღი -D9,0მმ
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM648771021
ბეტონის ბურღი D10.0 ; L 210მმ
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648557016
ბეტონის ბურღი -SDSPLUS-DUO-SV-D7,0-L160-WL100
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000310
რკინის ბურღი D3,1 მმ
6.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624001020
მეტალის ბურღი 10.2 მმ
9.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551221
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000840
რკინის ბურღი D8,4 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000510
რკინის ბურღი D5,1 მმ
9.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200950
ბურღი მეტალის, გრძელი -D9,5
68.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000320
რკინის ბურღი D3,2მმ
5.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000002
ბურღის გადამყვანი
139.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000620
მეტალის ბურღი 6.2 მმ
3.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 9
წინა
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
შემდეგი
11 - 21
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾