0624001450
რკინის ბურღი D14,5მმ
98.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5709200001
მაგნიტური ბურღის გადამყვანი
200.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000530
რკინის ბურღი D5,3 მმ
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001750
რკინის ბურღი D17,5მმ
186.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632900076
გვირგვინამჭრელი HSS-BIMET-LS-MET- -D76MM
104.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551260
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L600-WL550
92.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000690
რკინის ბურღი D6,9მმ
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000650
რკინის ბურღი D6,5მმ
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000550
მეტალის ბურღი 5.5 მმ
3.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625500400
ბურღი MET-DIN1869-R2-HSS-D4,0
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000860
რკინის ბურღი D8,6 მმ
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000060
რკინის ბურღი D0,6MM
7.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001000
რკინის ბურღი D10,0მმ
23.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648558026
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D8,0-L260-WL200
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551021
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D10,0-L210-WL150
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 11
წინა
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
შემდეგი
13 - 21
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾