04682022
რეზინის რგოლი-20,22X3,53
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046802830
რეზინის რგოლი 28x3.0
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000210
რკინის ბურღი -D2,1მმ
7.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
065214
ხრახნის საჭრელი HSS-DIN223-M14
77.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06403 2
ხრახნის მოსაჭრელი
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0583260190
ზუმფარა -P60-930X1900MM
91.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001500
რკინის ბურღი D15,0მმ
115.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06401 2
ხრახნის მოსაჭრელი
11.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001300
რკინის ბურღი -D13,0მმ
57.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
66252828875
საჭრელი ქვა 125X1X22,23 T41
3.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0583100260
ზუმფარა P100-150X2600MM
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
062510
ბურღები
2.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM04681078
o რინგი
0.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04757 60
ჩასაპრესი ზამბარისებრი ღერძი ISO8752-7X60
1.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046800930
რეზინის რგოლი 9,00X3,00
1.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 8
წინა
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
შემდეგი
10 - 24
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾