063222
საჭრელი ფიალა -D22MM
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0650620165
ბურღი 20X165MM
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551326
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D13,0-L260-WL210
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
063219
საჭრელი ფიალა D19MM
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648854250
პერფორატორის პიკი SDSPLUS-L250-B22MM
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5598600
ბეტონის ბურღების ნაკრები, 8-pcs
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551621
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D16,0-L210-WL160
51.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0632900001
DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-110MM
53.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001200
რკინის ბურღი D12,0მმ
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625400500
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
063227
საჭრელი ფიალა -D27MM
55.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624201000
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001100
რკინის ბურღი D11,0მმ
57.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001300
რკინის ბურღი -D13,0მმ
57.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001250
რკინის ბურღი D12,5მმ
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 12
წინა
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
შემდეგი
14 - 21
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾