0626001000
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D10,0
87.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
7581960
ხერხის პირი, ხის გასაჭრელად
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
053912540
ხამუთი რკინის 25x40 მმ, B9MM-WS7
2.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0539180100
ხამუთი რკინის 80x100 მმ, B9MM-WS7
3.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648550002
ბეტონის ბურღების ნაკრები SDSPLUS-DUO-SV-12PCS
159.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670102302
რკინის საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D230
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000400
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO, D4,0
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001020
რკინის ბურღი -D10,2მმ
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D2,0
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0543202056
მილის სამაგრი M8/10-(48-56MM) (BASIC/2GS)
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551631
ბეტონის ბურღი HAM-SDSPLUS-DUO-SV-D16,0-L310-WL260
65.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
054700011
ხამუთების დასამზადებლის თავაკი A2-W.SCR-STEEL-(ZN)
3.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008021
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0616008011
რკინის საფრქვევი 20MM
76.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D12,0
118.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
შემდეგი
6 - 20
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾