0626000400
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO, D4,0
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001000
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D10,0
87.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626001200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D12,0
118.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000200
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D2,0
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000600
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D6,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000700
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D7,0
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000800
კობალტის ბურღი DIN338-HSCO-OX-D8,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626301750
კობალტის ბურღი დაზგისთვის, მორზე2, D17,5, DIN345
735.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
2238600
ლურსმნების ჩანთა, 2 განყოფილებიანი
37.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5709200001
მაგნიტური ბურღის გადამყვანი
200.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0468919
მანჟ. დასამაგრებ. მასალა
1.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5964046802
მანჟეტების დასამზადებელი დიამ.25-42
334.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5964046806
მანჟეტების დასამზადებელი ნაკრები
373.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5964046800
მანჟეტების ნაკრები, 1050ც. დიამ 3-24
489.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04681124
მანჟეტის დასამზ. მასალა -1M-D2,4
6.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 14
წინა
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
შემდეგი
16 - 30
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾