0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000400
რკინის ბურღი D4,0მმ
6.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001250
რკინის ბურღი D12,5მმ
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000680
რკინის ბურღი D6,8მმ
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551221
ბეტონის ბურღი SDSPLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000670
რკინის ბურღი D6,7მმ
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648557016
ბეტონის ბურღი -SDSPLUS-DUO-SV-D7,0-L160-WL100
15.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000800
მეტალის ბურღი 8.0 მმ
5.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000510
რკინის ბურღი D5,1 მმ
9.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648339016
ბურღი
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000550
რკინის ბურღი D5,5მმ
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000500
რკინის ბურღი D5,0მმ
6.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000550
მეტალის ბურღი 5.5 მმ
3.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
DM624000900
მეტალის ბურღი 9.0 მმ
7.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 10
წინა
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
შემდეგი
12 - 21
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾