0624200680
ბურღი მეტალის, გრძელი -D6,8
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200320
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,2
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200350
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,5
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200550
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200800
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200450
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200750
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200420
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200520
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200700
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625400500
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200300
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200600
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200650
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625302150
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
715.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637120
ბურღი, ბეტონის, D12-L150-WL80MM
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551026
ბურღი-D10,0-L260-WL200
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624201000
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000001
ბურღის გადამყვანი
272.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000002
ბურღის გადამყვანი
139.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5462000003
ბურღის გადამყვანი 1 1/4IN
239.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
შემდეგი
5 - 13
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾