0630930270
ბურღი MET-HSS-DRLDP30MM-D27MM
198.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637205008
ბურღი ბეტონის D5-L85-WL39MM
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200950
ბურღი მეტალის, გრძელი -D9,5
68.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200850
ბურღი მეტალის, გრძელი D8,5
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200900
ბურღი მეტალის, გრძელი D9,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200680
ბურღი მეტალის, გრძელი -D6,8
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200320
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,2
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200350
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,5
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200550
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200800
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200450
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200750
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200420
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200520
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200700
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625400500
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200300
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200600
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200650
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625302150
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
715.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0637120
ბურღი, ბეტონის, D12-L150-WL80MM
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
შემდეგი
6 - 20
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾