0589130300
ზუმფარის რგოლის დასამაგრებელი 30X30
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200800
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008016
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648008021
ბურღი
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0670051116
სახეხი ქვა
37.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
2238600
ლურსმნების ჩანთა, 2 განყოფილებიანი
37.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614176738
ბიტა -PZ2-1/4IN-L110MM
36.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614176739
სახრახნისის თავაკი -PH2-1/4IN-L110MM
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001020
რკინის ბურღი -D10,2მმ
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058520030
პოლირების ღრუბელი D200X30
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058527 130
პოლირების ღრუბელი , მკვრივი -D135X25MM
34.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614176851
სახრახნისის თავაკი PH3-1/4IN-L110MM
34.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0648551421
ბეტონის ბურღი-SDSPLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160
34.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614100212
სახრახნისის თავაკი PH2 176,5MM
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000980
რკინის ბურღი D9,8მმ
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
1 - 10
წინა
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
შემდეგი
12 - 26
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾