ჰაერის შემფრქვეი
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
ჰაერის შემფრქვეი
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
ჰაერის პისტოლეტი 90მმ-იანი ცხვირით
კოდი:
07149211
მუდმივად რეგულირებადი, მსუბუქი. იზოლირებული, ერგონომიული სახელური დიზაინი მოხრილი მილი საქშენის მილის სიგრძე 90 მმ ტემპერატურული რეჟიმი -20 to 60 °C ჰაერის მოხმარება 500 ლიტრი /წუთში საქშენის ხვრელი დიამეტრი 2.9 მმ მაქს სამუშაო წნევა 16 ბარი...
72.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ჰაერის პისტოლეტი
კოდი:
071492113
სტანდარტული მოკლე საქშენით; მასალა: ჩამოხმული ალუმინი; სპილენძს მასალის შემაერთებელი. 1/4 ინჩიანი. დიზაინი 0° სწორი მილის სიგრძე 33 მმ ჰაერის მოხმარება 330 ლიტრი/ წუთში სახშენის დიამეტრი 1.5 მმ მაქს სამუშაო წნევა 10 ბარი მასალა ალუმინი
52.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ჰაერის პისტოლეტი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾