T-სებრი სახელურით
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
სახრახნისები
/
T-სებრი სახელურით
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
სახრახნისი PH2X100
კოდი:
061323202
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი 1/4IN-CHUK-QUICKACTION
კოდი:
061321021
90.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი SL-1,2X8X175
კოდი:
061323108
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი თავაკებით 14-PCS
კოდი:
06132018
საიუბილეო ნაკრები რეინჰოლდ ვიურტის ხელმოწერით. პროდუქტის შემადგენლობაშია: 1. პრაქტიკული დასაკეცი დიზაინის ჩანთა 2. 12 ცალი სხვადასხვა ფორმის თავაკი 3. თავაკების შესანახი აღწერა: წვერის ზომა: 1/4 ინჩი ღერძის სიგრძე: 90 მმ სახელურის სიგრძე: 121 მმ სახელურის სიგანე: 37,5 მმ ბიტების...
130.00
₾
115.00
₾
დანაზოგი:
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი PH1X80
კოდი:
061323201
17.00
₾
მარაგი ამოწურულია
PH
PZ
SL
T-სებრი სახელურით
TX
ექვსწახნაგა
თავაკების გარეშე
თავაკი, ბიტა
ნაკრები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾