სახრახნისები
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
სახრახნისები
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
0613963250
ელექტრიკის სახრახნისების ნაკრები PH/SL-5ც
176.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061391306
ექვსკუთხედების ნაკრები T- სახელურით 6ც
171.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06134891
სახრახნისების ნაკრები TX-7PCS
179.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061393225
სახრახნისების ნაკრები დარტყმაგამძლე,PH/SL-5PCS
195.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061325108
სახრახნისი 1,2X8X25
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061323202
სახრახნისი PH2X100
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061332107
სახრახნისი -1,2X7.0X125მმ
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613321055
სახრახნისი -1.0X5,5X100 მმ
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613631025
სახრახნისი -SL-0,4X2,5X80
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613321045
სახრახნისი -SL-0,8X4,5X90 მმ
23.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613631065
სახრახნისი -SL-1,2X6,5X150
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061346420
სახრახნისი -TX20X250
40.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061342108
სახრახნისი 1,6X8X150
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061321021
სახრახნისი 1/4IN-CHUK-QUICKACTION
90.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06134810
სახრახნისი PH0X60
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
შემდეგი
PH
PZ
SL
T-სებრი სახელურით
TX
ექვსწახნაგა
თავაკების გარეშე
თავაკი, ბიტა
ნაკრები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾