სახრახნისები
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
სახრახნისები
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
კოდი:
0613963250
ელექტრიკის სახრახნისების ნაკრები PH/SL-5ც
176.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061391306
ექვსკუთხედების ნაკრები T- სახელურით 6ც
171.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06134891
სახრახნისების ნაკრები TX-7PCS
179.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061393225
სახრახნისების ნაკრები დარტყმაგამძლე,PH/SL-5PCS
195.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061325108
სახრახნისი 1,2X8X25
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061323202
სახრახნისი PH2X100
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061332107
სახრახნისი -1,2X7.0X125მმ
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613321055
სახრახნისი -1.0X5,5X100 მმ
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613631025
სახრახნისი -SL-0,4X2,5X80
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613321045
სახრახნისი -SL-0,8X4,5X90 მმ
23.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613631065
სახრახნისი -SL-1,2X6,5X150
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061346420
სახრახნისი -TX20X250
40.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061342108
სახრახნისი 1,6X8X150
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061321021
სახრახნისი 1/4IN-CHUK-QUICKACTION
90.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06134810
სახრახნისი PH0X60
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06133222
სახრახნისი PH2X100 მმ
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06133223
სახრახნისი PH3X150 მმ
47.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06132531
სახრახნისი PZ1X25
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061363104
სახრახნისი SL-0,8X4X100
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061323108
სახრახნისი SL-1,2X8X175
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061363108
სახრახნისი SL-1,2X8X175
39.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0613251035
სახრახნისი SL-KNIRPS-0,6X3,5X25
16.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061343420
სახრახნისი TX-20X100
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061346415
სახრახნისი TX15X250
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061328608
სახრახნისი დრეკადი ღერძით -WS8X150
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061328610
სახრახნისი დრეკადი ღერძით WS10X175
63.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06132018
სახრახნისი თავაკებით 14-PCS
130.00
₾
115.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061346425
სახრახნისიTX25X250
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061346430
სახრახნისიTX30X250
47.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
061394082
ნაკრები SCRDR-SET-WOOD-RACK-8PCS
282.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061396325
სახრახნისების ნაკრ. PH/Sl, წითელი, 5ც
141.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061394235
სახრახნისების ნაკრები -PZ/SL-HEXBLDE-5PCS
145.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
06139036
სახრახნისების ნაკრები TX-3K-6PCS
111.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
06134221
სახრახნისი -PH1X80
24.20
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061332114
სახრახნისი 2,5X14X250
62.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061323201
სახრახნისი PH1X80
17.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
06136321
სახრახნისი PH1X80
27.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
06132532
სახრახნისი PZ2X40
15.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0613421035
სახრახნისი SL-0,6X3,5X80
18.40
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0613421065
სახრახნისი SL-1,2X6,5X125
33.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0613421055
სახრახნისი SL-1X5,5X100
28.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061343425
სახრახნისი TX- 25X100
23.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061341502
სახრახნისი ექვსწახნაგა ბურთულიანი თავით WS2X100
33.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061325105
სახრახნისიSL 1X5,5X25 (ISO 2380 სტანდარტი)
14.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061343430
სახრახნისიTX- 30X115
25.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061391406
სახრახნისის ნაკრები
220.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
061393487
სახრახნისის ნაკრები TX-HO-7PCS
184.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
06136401
ტკაცუნა სახრახნისი თავაკებით 8ც
163.00
₾
მარაგი ამოწურულია
PH
PZ
SL
T-სებრი სახელურით
TX
ექვსწახნაგა
თავაკების გარეშე
თავაკი, ბიტა
ნაკრები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾