სახრახნისები
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
სახრახნისები
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
ელექტრიკის სახრახნისების ნაკრები PH/SL-5ც
კოდი:
0613963250
176.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ექვსკუთხედების ნაკრები T- სახელურით 6ც
კოდი:
061391306
171.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისების ნაკრ. PH/Sl, წითელი, 5ც
კოდი:
061396325
141.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისების ნაკრები TX-7PCS
კოდი:
06134891
179.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისების ნაკრები დარტყმაგამძლე,PH/SL-5PCS
კოდი:
061393225
195.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი 1,2X8X25
კოდი:
061325108
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი PH2X100
კოდი:
061323202
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი -1,2X7.0X125მმ
კოდი:
061332107
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი -1.0X5,5X100 მმ
კოდი:
0613321055
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი -SL-0,4X2,5X80
კოდი:
0613631025
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი -SL-0,8X4,5X90 მმ
კოდი:
0613321045
23.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი -SL-1,2X6,5X150
კოდი:
0613631065
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი -TX20X250
კოდი:
061346420
40.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი 1,6X8X150
კოდი:
061342108
46.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი 1/4IN-CHUK-QUICKACTION
კოდი:
061321021
90.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი PH0X60
კოდი:
06134810
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი PH2X100 მმ
კოდი:
06133222
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი PH3X150 მმ
კოდი:
06133223
47.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი PZ1X25
კოდი:
06132531
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი SL-0,8X4X100
კოდი:
061363104
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი SL-1,2X8X175
კოდი:
061323108
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი SL-1,2X8X175
კოდი:
061363108
39.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი SL-KNIRPS-0,6X3,5X25
კოდი:
0613251035
16.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისი TX-20X100
კოდი:
061343420
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
PH
PZ
SL
T-სებრი სახელურით
TX
ექვსწახნაგა
თავაკების გარეშე
თავაკი, ბიტა
ნაკრები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾