საპოხი
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
საპოხი
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
საპოხი პისტოლეტი
კოდი:
098600
Material Steel Max. working pressure 800 bar Length 370 mm Product weight (per item) 1298 g For 400 g cartridges (DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) or for 500 cm³ loose grease Feed quantity can be dispensed up to 1.5 cm³ Working pressure 400 bar...
116.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის თავაკი M10X1
კოდი:
0986003
For hand-lever grease gun Also suitable for Lube-Shuttle hand-lever grease gun M10x1 Product weight (per item) 32.500 g
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის ძუძკა M6X1
კოდი:
098660
Form C, H3 Square-cut Thread type x nominal diameter x pitch (d1) M6 x 1 Nominal diameter (d1) 6 mm Length (l1) 18 mm Thread length (metric thread) (lg) 5.5 mm Width across flats (s1) 9 mm Standards DIN 71412 Material Steel...
2.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის ძუძუკა -M10X1
კოდი:
098642
DIN 71412 A, galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered external thread Form A, H1 Hexagonal Thread type x nominal diameter x pitch (d1) M10 x 1 Nominal diameter (d1) 10 mm Length (l1) 15 mm Thread length (metric thread) (lg) 5.5...
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის ძუძუკა -M6X1
კოდი:
098650
DIN 71412 B, galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered external thread Form B, H2 Square-cut Thread type x nominal diameter x pitch (d1) M6 x 1 Nominal diameter (d1) 6 mm Length (l1) 20 mm Thread length (metric thread) (lg) 5.5 mm...
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ტაოტის ტუმბო
კოდი:
098602
731.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხის ინსტრუმენტი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾