სამუშაო იარაღები
საწყისი გვერდი
/
ხელსაწყოები
/
სამუშაო იარაღები
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
ნიჩაბი Size 3 (280 x 280)
კოდი:
0695943001
Material Steel Size 3 Width 280 mm With tongue Lower ridge Size 3 (280 x 280) Forged from a single piece Without handle
97.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნიჩაბი, მომრგვალებული პირით, სიგანე 270მმ
კოდი:
0695943002
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნიჩაბი, სწორი პირით სიგანე 250 მმ
კოდი:
0695943003
38.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
წერაქვი, 2,5KG
კოდი:
0695943034
66.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნიჩაბი SZ9 380 mm x 380 mm
კოდი:
069594371
Length 380 mm Width 380 mm Size 9
67.00
₾
მარაგი ამოწურულია
აკუმულატროზე მომუშავე
გასაღებები
ელექტრო
ნაკრები
პისტოლეტები, პომპები, ბოქსები
პნევმატური
საზომები, ტესტერები
სამაგრები, დამჭერები
სამუშაო იარაღები
საპოხი
სარჩილავი
სახარჯი მასალა
სახრახნისები
სახრახნისის თავაკები
სტეპლერი
სხვადასხვა
ფუნჯები
ქანჩის გასაღები
ქლიბი
ღვედები, ქამრები
შრომის აღჭურვილობა
ჩაქუჩი, ურო
წებოები, ჰერმეტიკები
ხელის ინსტრუმენტები
ხელსაწყოები
ხრახნის საჭრელები
ჰაერის შემფრქვეი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾