07037730
პნევმატური ინსტრუმენტი 1500 nm, DSS3/4IN-H
1,557.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07037800
პნევმატური ინსტრუმენტი 2440 nm, DSS1IN-LONG
3,226.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07037121
პნევმატური ინსტრუმენტი, კაფელის სანგრევი 7 პიკით
911.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07033110
პნევმატური პისტოლეტი
950.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07035550
პნევმატური სტეპლერი PN-DKG1040
1,269.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0703110
პნევმატური ქანჩის გასაღები (დარტყმითი)
778.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
07038380
პნევმატური იარაღი
550.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
07038560
პნევმატური კუთხვილების სახეხი აპარატი
792.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
07033130
პნევმატური ქანჩგასაღები 1/2IN
848.00
₾
მარაგი ამოწურულია
პნევმატური
პნევმატური ინსტრუმენტი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾