საპონი
საწყისი გვერდი
/
ქიმიური პროდუქცია
/
ზედაპირის მოვლა, წმენდა
/
საპონი
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
საპონი ტუბში, 350 მმ
კოდი:
0893900012
ხელსაწმენდი საშუალო და მძიმე დაბინძურებისთვის ბუნებრივი პერლიტის ამქერცლავი საშუალებებით, ღრმად ასუფთავებს ხელებს და აშორებს ჭუჭყს, როგორიცაა ზეთი, ცხიმი, გრაფიტი, მტვერი და ჭვარტლი. ასუფთავებს და იცავს. პროფილაქტიკური ეფექტის მქონე ნივთიერებების მაღალი წილი ხელს უშლის კანის...
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხელის დასაბანი საპონი 4000 ML
კოდი:
0893900001
ხელის საწმენდი საშუალება, ნატურალური სკრაბით, გამოიყენება ძლიერად დაბინძურებული ხელების გასაწმენდად, გამოიყენება დისპანსერი არტ. 0891901 მახასიათებლები: ასუფთავებს ხელებს, აცილებს ისეთ ჭუჭყს როგორიცაა: საპოხი საშუალება, გრაფიტი, მეტალის მტვერი და ჭვარტლი. ეკოლოგიურად და ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. არ აღიზიანებს კანს. არ შეიცავს დანამატებს, სილიკონს, ტუტეს და საპონს. შემოწმებულია დერმატოლოგების მიერ. გამოყენების წესი: საგულდაგულოდ შეიზილეთ ხელის საწმენდის საშუალება დასვრილ ხელზე, მანამ სანამ ჭუჭყი არ გაუჩინარდება. დაამატეთ ცოტა წყალი და შეზელვის შემდეგ ჩამოიბანეთ გამდინარე წყლით. მოიხმაერეთ: ეტიკეტზე მითითებულ თარიღამდე. ზემოთაღნიშნული ინსტრუქციები მხოლოდ რეკომენდაციაა, რომელიც შემუშავებულია ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. გამოყენებამდე გირჩევთ წინსაწარ გამოცადოთ პროდუქტი, დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პროდუქტის ტექნიკურ ინსტრუქციაში.
95.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ხელის დასაბანი, წითელი, 4000 მლ
კოდი:
0893900021
ხელის დასაბანი საშუალება Application area For cleaning heavy to extremely heavy soiling such as oil, grease, graphite, metal dust, soot, lubricants and other hard to clean soiling. Eliminates organic odours and dirt. Instructions Rub dirty hands well with a pump unit of hand...
95.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპონი
პოლირების პასტა
პოლირების ღრუბელი
კონტაქტები
პლასტმასი და რეზინი
საწმენდი ქაფი, სითხე
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾