პოლირების ღრუბელი
საწყისი გვერდი
/
ქიმიური პროდუქცია
/
ზედაპირის მოვლა, წმენდა
/
პოლირების ღრუბელი
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
პოლირების ღრუბელი , მკვრივი -D135X25MM
კოდი:
058527 130
34.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი D130X50MM
კოდი:
0585128130
Hardness degree Extra Soft Colour Black Diameter 130 mm
44.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი D200X30
კოდი:
058520030
Colour White Diameter 200 mm
35.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი, ლურჯი, მკვრივი, D85
კოდი:
058527 80
Hardness degree Hard Colour Blue Diameter 90 mm
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პოლირების ღრუბელი
კოდი:
0585025145
Hardness degree Extra hard Colour Green Diameter 145 mm
30.00
₾
მარაგი ამოწურულია
პოლირების ღრუბელი "ბატკნის ბამბა" D195MM
კოდი:
0585195
Material Lambswool Colour White Support-disc diameter 150 mm Diameter 195 mm
58.00
₾
მარაგი ამოწურულია
პოლირების ღრუბელი, რბილი, D85
კოდი:
058526 80
Hardness degree Soft Colour Orange Diameter 90 mm
15.00
₾
მარაგი ამოწურულია
საპონი
პოლირების პასტა
პოლირების ღრუბელი
კონტაქტები
პლასტმასი და რეზინი
საწმენდი ქაფი, სითხე
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾