058527 80
პოლირების ღრუბელი, ლურჯი, მკვრივი, D85
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
053910 16
ხამუთი რკინის DIN3017-W7,5MM-(10- 16MM)
1.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624932020
ბურღების და თავაკების ნაკრები, 31ც
339.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0585128130
პოლირების ღრუბელი D130X50MM
44.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0502121
პლასტმასის ხამუთი 3,6X140
0.15
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5964046806
მანჟეტების დასამზადებელი ნაკრები
373.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
053912032
ხამუთი რკინის 20X32მმ, DIN3017-W9MM
2.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5964046800
მანჟეტების ნაკრები, 1050ც. დიამ 3-24
489.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
050211
ხამუთი თეთრი 2,5X100მმ, 1000
0.05
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0985101
საიზოლაციო ლენტა, შავი, 15MMX10M
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
062501
რკინის ბურღების ნაკრები 1-10 მმ, ბიჯი-0,5. 19ც
160.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
064231215
რეზბის საჭრელი M12X1,5
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058401 500
ზუმფარა
1.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058401 800
ზუმფარა P800-230X280MM (0.0644 კვ.მ)
2.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
05022011
პლასტმასის ხამუთი შავი 13მმX720
4.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788120
სახრახნისის თავაკი TX20-L75MM
7.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788903
ბიტა BIT-PH3-10-L30MM
5.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0664101251
საჭრელი ქვა, მეტალის,D125
7.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788512
სახრახნისის თავაკი M12-L75MM
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
050213
ხამუთი თეთრი -3,60X203
0.15
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0502181
ხამუთი, შავი 7,8X360
0.58
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5456065230
ალმასის ბურღი L400-D230MM , 1 1/4IN
1,671.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0502135
ხამუთი თეთრი3,6X280
0.21
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046800715
რეზინის რგოლი7,00X1,50
0.11
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 24 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 16
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
პროდუქცია
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
შედუღება
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾