თავაკი TX..
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
სახრახნისის თავაკები
/
თავაკი TX..
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
ბიტა TX20-L30MM
კოდი:
0614788820
Tip size TX20 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX25-L30
კოდი:
0614788825
Tip size TX25 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX27-L30MM
კოდი:
0614788827
Tip size TX27 Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 30 mm Material Steel
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX30-L30
კოდი:
0614788830
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა TX45-L30
კოდი:
0614788845
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -TX25-L75მმ
კოდი:
0614788125
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -TX27-L75MM
კოდი:
0614788127
7.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -TX30-L75MM
კოდი:
0614788130
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -TX45-L75MM
კოდი:
0614788145
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -TX50-L75MM
კოდი:
0614788150
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -TX55-L75MM
კოდი:
0614788155
9.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი TX10
კოდი:
06143310
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 6 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
გადამყვანები, დამაკავშირებლები
თავაკების ნაკრები
თავაკი AW
თავაკი ph1
თავაკი ph2
თავაკი ph3
თავაკი TX..
თავაკი, ბიტა
თავაკი, ბიტა PH
თავაკი, ბიტა PZ
თავაკი, ბიტა SL
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾