თავაკი, ბიტა
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
სახრახნისის თავაკები
/
თავაკი, ბიტა
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
ბიტა -PH2-M5-L45MM
კოდი:
0614176679
Tip size PH2 Drive M5 Drive type Metric thread Length 45 mm
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა -PZ2-5,5-L50MM
კოდი:
0614176655
Tip size PZ2 Drive A 5.5 mm Drive type Outer hexagon Length 50 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა PZ2-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614176652
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტაPH2-1/4IN-L50MM
კოდი:
0614176692
Tip size PH2 Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 50 mm
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი
კოდი:
0614788405
5.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი PH2-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614176461
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -M6-L75MM
კოდი:
0614788506
Tip size XZN M6 Tip type Multi tooth Drive 10 mm Drive type Outer hexagon Length 75 mm
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი -PZ2-1/4IN-L50MM
კოდი:
0614176660
9.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი M12-L75MM
კოდი:
0614788512
თავაკი "სამმაგი კვადრატი" 10 მმ XZN ზომა: M12 სიგრძე 75 მმ
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი PH2 176,5MM
კოდი:
0614100212
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი XZN-M10-L75MM
კოდი:
0614788510
თავაკი "სამმაგი კვადრატი" 10 მმ XZN Tip ზომა XZN M10 Tip ტიპი Multi tooth Drive 10 mm Drive type Outer hexagon სიგრძე 75 mm
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი XZN-M8-L75MM
კოდი:
0614788508
თავაკი "სამმაგი კვადრატი" 10 მმ XZN Tip ზომა XZN M8 Tip ტიპი Multi tooth Drive 10 mm Drive type Outer hexagon სიგრძე 75 mm
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სახრახნისის თავაკი, -PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
კოდი:
0614176274
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა -PZ1-5,5-L50MM
კოდი:
0614176654
14.00
₾
მარაგი ამოწურულია
გადამყვანები, დამაკავშირებლები
თავაკების ნაკრები
თავაკი AW
თავაკი ph1
თავაკი ph2
თავაკი ph3
თავაკი TX..
თავაკი, ბიტა
თავაკი, ბიტა PH
თავაკი, ბიტა PZ
თავაკი, ბიტა SL
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾