თავაკი, ბიტა PZ
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
სახრახნისის თავაკები
/
თავაკი, ბიტა PZ
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
ბიტა -PZ2-1/4IN-L110MM
კოდი:
0614176738
36.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბიტა PZ4-1/4IN-L32MM
კოდი:
0614176751
Tip size PZ4 Drive C 6.3 (1/4 inch) Drive type Outer hexagon Length 32 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გადამყვანები, დამაკავშირებლები
თავაკების ნაკრები
თავაკი AW
თავაკი ph1
თავაკი ph2
თავაკი ph3
თავაკი TX..
თავაკი, ბიტა
თავაკი, ბიტა PH
თავაკი, ბიტა PZ
თავაკი, ბიტა SL
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾