საჭრელი ქვები
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
კუთხსახეხის დისკი
/
საჭრელი ქვები
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
რკინის საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D230
კოდი:
0670102302
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა
კოდი:
0664131148
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა
კოდი:
0664131802
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა
კოდი:
0670031803
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა 115X2,5X22,23 T41
კოდი:
66252828874
5.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა 180X2X22,23 T41
კოდი:
66252828879
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა TH3,0-BR22,2-D230MM
კოდი:
0670152303
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა 115X1X22,23 T41
კოდი:
66252828872
3.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა 125X1X22,23 T41
კოდი:
66252828875
3.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა 125X2,5X22,23 T41
კოდი:
66252828877
5.10
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა D125MM
კოდი:
0664131251
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა SP-BLUE-ST-SR-TH2,0-BR22,2-D180
კოდი:
0664101802
7.60
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D125
კოდი:
0670101252
6.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D180
კოდი:
0670101802
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა TH3,5-BR20-D300MM
კოდი:
0670103023
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა უჟანგავი მეტალის D125X1.0
კოდი:
0669131250
6.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა, მეტალის TH1,0-BR22,2-D125
კოდი:
0664101250
8.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა, მეტალის TH1,6-BR22,2-D115
კოდი:
0664101151
3.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა, მეტალის,-D115 1მმ
კოდი:
0664101150
6.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა, მეტალის,D125
კოდი:
0664101251
7.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა,მეტალის TH2,5-BR22,2-D115
კოდი:
0670101152
7.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა,მეტალის, D230
კოდი:
0664102302
11.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
საჭრელი ქვა180X2,5X22,23 T41
კოდი:
66252828880
8.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ლითონის საჭრელი დისკი TH1,9-BR22,2-D230MM
კოდი:
0664132301
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი მეტალის საჭრელი დისკი D125MM
კოდი:
0664131248
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ქვის საჭრელი დისკი D230MM
კოდი:
5527160230
270.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
ალმასის დისკი
კოდი:
5526830126
287.00
₾
მარაგი ამოწურულია
საჭრელი ქვა 350X3,5X32 T41
კოდი:
66252918892
27.00
₾
მარაგი ამოწურულია
საჭრელი ქვა A2 1.0 22.2 125მმ
კოდი:
0664631250
13.00
₾
მარაგი ამოწურულია
საჭრელი ქვა TH4,0-BR20-D350MM
კოდი:
0670103524
33.00
₾
მარაგი ამოწურულია
საჭრელი ქვები
სახეხი ქვები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾