მეტალის ბურღი
საწყისი გვერდი
/
სახარჯი მასალა
/
ბურღები
/
მეტალის ბურღი
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
კოდი:
062510
ბურღები
2.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624932020
ბურღების და თავაკების ნაკრები, 31ც
339.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625500400
ბურღი MET-DIN1869-R2-HSS-D4,0
28.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200950
ბურღი მეტალის, გრძელი -D9,5
68.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200850
ბურღი მეტალის, გრძელი D8,5
43.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200900
ბურღი მეტალის, გრძელი D9,0
61.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200680
ბურღი მეტალის, გრძელი -D6,8
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200320
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,2
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200350
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D3,5
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200400
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D4,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200500
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200550
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D5,5
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200620
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D6,2
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200800
ბურღი მეტალის, გრძელი -DIN340-HSS-D8,0
38.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200450
ბურღი მეტალის, გრძელი -HSS-D4,5
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200750
ბურღი მეტალის, გრძელი D7,5
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200420
ბურღი მეტალის, გრძელი DIN340-HSS-D4,2
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200520
ბურღი მეტალის, გრძელი დ,5,2
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200700
ბურღი მეტალის, გრძელი დ-7,0
32.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625400500
ბურღი მეტალის, გრძელი, R1-HSS-D5,0
54.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200300
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D3,0
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200600
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,0
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624200650
ბურღი მეტალის, გრძელი-DIN340-HSS-D6,5
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0625302150
ბურღი ჩარხისთვის M21,5
715.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624201000
ბურღი-MET-DIN340-HSS-D10.0 X L-184 mm
56.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624020400
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D4,0MM
8.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624020500
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D5,0MM
11.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624020700
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D7,0MM
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624020800
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D8,0MM
22.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
062501
რკინის ბურღების ნაკრები 1-10 მმ, ბიჯი-0,5. 19ც
160.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000910
რკინის ბურღი D9,1მმ
21.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000920
რკინის ბურღი D9,2მმ
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000940
რკინის ბურღი D9,4მმ
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000960
რკინის ბურღი D9,6მმ
26.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000970
რკინის ბურღი D9,7მმ
29.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000540
რკინის ბურღი D5,4 მმ
9.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000570
რკინის ბურღი D5,7 მმ
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000640
რკინის ბურღი D6,1მმ
11.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000760
რკინის ბურღი D7,5მმ
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000780
რკინის ბურღი D7,8მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000790
რკინის ბურღი D7,9მმ
17.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000810
რკინის ბურღი D8,1 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000830
რკინის ბურღი D8,3 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000840
რკინის ბურღი D8,4 მმ
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000980
რკინის ბურღი D9,8მმ
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001020
რკინის ბურღი -D10,2მმ
35.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624001300
რკინის ბურღი -D13,0მმ
57.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0624000200
რკინის ბურღი -D2,0მმ
5.70
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
შემდეგი
MDF, გრანიტის, აგურის, კრამიტის სახვრეტი
ალმასის
ბეტონის
ბეტონის ბურღები
ბურღები
გადამყვანები, მუხლები, დამაგრძელებლები
კობალტის ბურღი
მაგნიტური
მეტალის ბურღი
რკინის ბურღების ნაკრები
სანგრევი თავაკი
სხვადასხვა
ფრეზები
წერტილოვანი შედუღების ამოსაღები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾