მოსანიშნი
პოლირება
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
ელექტრიკის დამხმარე ინსტრუმენტები
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
სათავსო ყუთი
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
046802425
O რინგი, რეზინის რგოლი 24,00X2,50
0.75
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788903
ბიტა BIT-PH3-10-L30MM
4.30
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788820
ბიტა TX20-L30MM
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788825
ბიტა TX25-L30
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788827
ბიტა TX27-L30MM
10.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788830
ბიტა TX30-L30
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788840
ბიტა TX40-L30
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0614788845
ბიტა TX45-L30
14.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06346
ბურღების ნაკრები (D1-13)-25PCS
205.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058401 500
ზუმფარა
1.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058401 600
ზუმფარა P600-230X280MM
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
058401 800
ზუმფარა P800-230X280MM
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626200500
კობალტის ბურღი HSCO-OX-D5,0
33.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626050600
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-MFDV-D6,0
50.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0626000500
კობალტის ბურღი -DIN338-HSCO-OX-D5,0
20.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 12
აქსესუარები
ბურღები
ელექტრო
ზედაპირის დამუშავება
ზუმფარა
კუთხსახეხის დისკი
პოლირება
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
სახრახნისის თავაკები
სხვადასხვა
წებოები, ჰერმეტიკები
ხერხის პირები
ხრახნი
ხრახნის საჭრელები