თუნუქის ზედაპირის გასწორება
საწყისი გვერდი
/
საავტომობილო
/
თუნუქის ზედაპირის გასწორება
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
ადაპტერი მრგვალი, თუნუქის ამოსასწორებლად, 27მმ
კოდი:
0691500162
Adapter for PinPuller, Minilifter, Dent Lifter and Maxilifter to remove dents without damaging the paintwork Diameter 27 mm Form Spherical Round Colour Red Range of applications For larger hail dents
7.60
₾
მარაგი ამოწურულია
წინა
1
2
შემდეგი
გამოსაჭიმი
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾