96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
აკუმ. დამქოქი კაბელის თავი შავი 120A
კოდი:
07733146
Max. current 120 A ფერი შავი Length 180 mm Opening angle 50 Degree Width of mouth 50 mm Material Sheet steel
8.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თოვლის საფხეკი
კოდი:
082410512
გამოიყენება ავტომანქანის გადასათოვლად და შუშიდან ყინულის ასაფხეკად.
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანქანის დასაქოქი კაბელი, 3.5მ
კოდი:
0772025350
365.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბუქსირე ღვედი, სიგრძე 3,5 მ
კოდი:
077201 400
საბუქსირე ღვედი, სიგრძე 3,5 მ. გამოიყენება სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, რომელთა საერთო დასაშვებიწონა არის 4 ტონამდე. სიგრძე 3.4 მ მაქსიმალური დატვირთვის წონა 4000 კგ Design 1 side shackle catch 1 side kink Material PP - Polypropylene Colour...
70.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
აკუმ. დამქოქი კაბელის თავი, წითელი, 120A
კოდი:
07733141
Max. ძაბვა 120 A ფერი წითელი Length 180 mm Opening angle 50 Degree Width of mouth 50 mm Material Sheet steel
8.30
₾
მარაგი ამოწურულია
პირველადი დახმარების კომპლექტაცია
კოდი:
0824403000
პირველადი სამედიცინო დახმარების ჩანთის შემავსებელი კომპლექტი, 3 ცალი First-aid materials in accordance with DIN 13164-2014 Notice The components in the first aid bags that need to be replaced are packaged individually and can easily be replaced upon expiry. Application area Can also be...
34.00
₾
მარაგი ამოწურულია
პირველადი დახმარების ჩანთა
კოდი:
0824401020
54.00
₾
მარაგი ამოწურულია
თოვლი და ყინული
სამედიცინო ყუთი
ციმციმა, ნათურა
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾