კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

აკუმ. დამქოქი კაბელის თავი შავი 120A

Max. current

120 A

ფერი

შავი

Length

180 mm

Opening angle

50 Degree

Width of mouth

50 mm

Material

Sheet steel

07733146
8.30 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები