კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

აკუმ. დამქოქი კაბელის თავი, წითელი, 120A

Max. ძაბვა

120 A

ფერი

წითელი

Length

180 mm

Opening angle

50 Degree

Width of mouth

50 mm

Material

Sheet steel

07733141
8.30 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები