გადამყვანები, სწრაფჩამკეტები, შემაერთებლები
საწყისი გვერდი
/
პნევმატური ტექნოლოგია
/
აქსესუარები
/
გადამყვანები, სწრაფჩამკეტები, შემაერთებლები
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
0699962812
პნევმატური რეზინის მილი 8X12MM-25M
451.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991014
სწრაფჩამკეტი -7.2IT G1/4IN
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991038
სწრაფჩამკეტი -7.2IT-G3/8IN
23.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991114
სწრაფჩამკეტი -G1/4IN
21.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991112
სწრაფჩამკეტი 1/2 გარე რეზბით
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0699129
სწრაფჩამკეტი 9მმ საშლანგე თავით
24.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991213
სწრაფჩამკეტი BRS-7.2X13MM
25.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991012
სწრაფჩამკეტი G1/2IN
27.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991138
სწრაფჩამკეტი G3/8IN
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991312
სწრაფჩამკეტი გამანაწილებელი -G1/2IN
87.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06991412
სწრაფჩამკეტი გამანაწილებელი 3WAY-BRS-CPL-R1/2IN
125.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0699100780
სწრაფჩამკეტი რკინის 8X12MM
69.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
069939
შტუცერი -9MM
5.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06994938
შტუცერი -WS19-L36-3/8IN
8.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
06992112
შტუცერი 1/2IN
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 7 პროდუქტი
წინა
1
2
შემდეგი
გადამყვანები, სწრაფჩამკეტები, შემაერთებლები
სათადარიგო ნაწილები
ფილტრი, -1/4IN
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾